Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 600V, 20.7A, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284153
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SPP20N60C3XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
MOSFET, Typ=SPP20N60C3XKSA1, Abfallzeit=4.5 ns, Anstiegzeit=5 ns, Ausschaltverzögerung=67 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=600 V, Einschaltverzögerung=10 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=20.7 A, Leistungsverteilung (PV)=156 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=190 mΩ, Bauform=TO-220, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet 650v
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 3,70*
1
€ 4,00*
ab € 3,76*
€ 5,85*
1 Tag
7363
1
€ 14,99*
ab € 2,43*
€ 7,64*
Lager 115
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,86*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 196,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
SPP20N65C3XKSA1
ab € 2,87*
Ähnlich
Vishay
SIHP22N60E-GE3
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.