Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 20V, 8.9A, SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284027
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF8915TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
leistungs-mosfet
MOSFET, Typ=IRF8915TRPBF, Abfallzeit=3.6 ns, Anstiegzeit=12 ns, Ausschaltverzögerung=7.1 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=20 V, Einschaltverzögerung=6 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=8.9 A, Leistungsverteilung (PV)=2 W, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=18.3 mΩ, Bauform=SO-8, Konfiguration=Dual, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,120 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,12 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.