Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30284024 Herst.-Nr.: IRF7907TRPBF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOSFET, Typ=IRF7907TRPBF, Ausschaltverzögerung=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=30 V, Einschaltverzögerung=-999, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=-999, Leistungsverteilung (PV)=2 W, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=-999, Bauform=SO-8, Konfiguration=Dual, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,47* | € 0,70* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,71* | € 1,14* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,536* | € 1,494* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|