Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30283890 Herst.-Nr.: BSP613PH6327XTSA1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOSFET, Typ=BSP613PH6327XTSA1, Abfallzeit=7 ns, Anstiegzeit=9 ns, Ausschaltverzögerung=26 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=60 V, Einschaltverzögerung=6.7 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=2.9 A, Leistungsverteilung (PV)=1.8 W, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=130 mΩ, Bauform=SOT-223, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=P-Kanal, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,64* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,57* | € 0,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,55* | € 1,55* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 1,25* | € 2,11* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,518* | € 2,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|