Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Fotodiode 940nm, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30273954
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     1540801EEA300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
IR-Fotodiode, Typ=1540801EEA300, Leistungsverteilung (PV) max.=150 mW, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Spektralbandbreite max.=1.1 µm, Spektralbandbreite min.=700 nm, Umkehrdunkelstrom max.=10 nA, Umkehrlichtstrom=1 µA, Umkehrspannung max.=30 V, Wellenlänge bei Empfindlichkeits-Spitzenwert=940 nm, Leuchtkörper (Norm)=0805, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=2 x 1.3 mm
Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto diode, IR-Fotodiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,32*
Lager 115
3960
10
€ 5,95*
ab € 0,3345*
€ 0,5782*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5782*
€ 0,68806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5242*
€ 0,6238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4745*
€ 0,56466
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4445*
€ 0,52896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4245*
€ 0,50516
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3345*
€ 0,39806
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,782* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.