Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2151773
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     1540801EEA300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 940nm
Gehäusetyp = 0805
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si

Die SMD-Fotodiode WL-SDCB von Wurth Elektronik verfügt über Si-Chip-Technologie mit schwarzer Linse. Es handelt sich um eine 2 mm lange Fotodiode mit der Standardgehäuse-Größe 0805.Peak Wavelength = 940 nm Großer Strahlungswinkel Schnelle Ansprechzeit Hohe Fotoempfindlichkeit
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
940nm
Gehäusetyp:
0805
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto diode, 2151773, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Wurth Elektronik, 1540801EEA300, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,32*
2 Tage
3950
10
€ 5,95*
ab € 0,2804*
€ 0,4952*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.