Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen mit Klappdeckel, matt INTEGRO Bündige Montage 59.5 x 59.5mm Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257318
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918282528
EAN/GTIN:
     7331176144797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Klappdeckel
Abdeckrahmen
Abdeckrahmen mit Klappdeckel, matt, Typ=918282528, Anzahl von Schaltern/Steckdosen=1, Breite=59.5 mm, Höhe=59.5 mm, Aufnahmeschaft=Abdeckrahmen, Farbe der Einheit=Chrom, Gehäusematerial=-999, Montageart=Bündige Montage, Serie=INTEGRO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
20,7 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538901100
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, berker abdeckrahmen 1fach, klappdeckel, abdeckung hager berker, Abdeckrahmen mit Klappdeckel, matt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 11,14*
€ 14,21*
Lager 115
32
1
€ 5,95*
ab € 9,78*
€ 15,19*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,86*
€ 18,27*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,00*
€ 19,86*
1 Tag
17
1
€ 5,90*
ab € 14,19*
€ 20,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918262558
ab € 3,86*
Sonstiges
Berker
918272558
ab € 2,81*
Sonstiges
Berker
918282578
ab € 8,20*
Sonstiges
Hager
918192568
ab € 3,27*
Sonstiges
Hager
918252568
ab € 2,44*
Sonstiges
Hager
936552568
ab € 14,87*
Sonstiges
Hager
936562568
ab € 9,84*
Sonstiges
Hager
936712568
ab € 9,91*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-CH
ab € 19,59*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 22,46*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 31,38*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 28,66*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 43,67*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 40,99*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 35,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.