| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30253426 Herst.-Nr.: IXTK102N65X2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOSFET, Typ=IXTK102N65X2, Abfallzeit=11 ns, Anstiegzeit=28 ns, Ausschaltverzögerung=67 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=650 V, Einschaltverzögerung=37 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=102 A, Leistungsverteilung (PV)=1.04 kW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=30 mΩ, Bauform=TO-264P, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 14,78* | € 18,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,14* | € 26,45* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,98* | € 30,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|