Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET-Modul, Einfach, N-Kanal, 800V, 37A, 780W, SOT-227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253374
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFN44N80Q3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
ixys mosfet
mosfet
MOSFET-Modul, Typ=IXFN44N80Q3, Abfallzeit=20 ns, Anstiegzeit=60 ns, Ausschaltverzögerung=63 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=800 V, Einschaltverzögerung=45 ns, Gate-Source-Schleusenspannung=6.5 V, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=37 A, Leistungsverteilung (PV)=780 W, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=190 mΩ, Bauform=SOT-227B, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 48,99*
€ 57,10*
1
€ 5,90*
ab € 47,69*
€ 77,62*
Lager 115
2
1
Frei Haus
ab € 62,29*
€ 86,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.