Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET-Treiber, Einfach / Nicht-invertierend, 4.5 ... 35V, 9A, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253293
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXDN609SIATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
ixys mosfet
mosfet
MOSFET-Treiber, Typ=IXDN609SIATR, Abfallzeit=25 ns, Anstiegzeit=35 ns, Ausgangsstrom=9 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.75 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Versorgungsspannung max.=35 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Bauform=SOIC, Konfiguration=Einfach Nicht-invertierend, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Typ=Low-Side, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,79*
Lager 115
2000
5
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 2,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.