Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 1.6kV 45A TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253232
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSI45-16A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Gleichrichterdioden, Typ=DSI45-16A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.23 V, Durchlassstrom (If)=45 A, Höhe=21 mm, Länge=15.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=480 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.6 kV, Sperrstrom=1.5 mA, Bauform=TO-247, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
41 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Gleichrichterdioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 5,76*
2 Tage
298
1
€ 14,99*
ab € 2,30*
€ 6,19*
Lager 115
19
5
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,86*
5
€ 8,95*
ab € 3,29*
€ 6,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 52,92*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,82*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-104
ab € 6,00*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.