| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30253173 Herst.-Nr.: CLA30E1200HB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Thyristor, Typ=CLA30E1200HB, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.25 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=47 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-Zündstrom (Igt)=25 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=300 A, Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)=1.2 kV, Pins=3, Strom It(av)=30 A, Bauform=TO-247, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,35* | € 4,87* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 3,52* | € 5,51* | | | | | | 49 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,07* | € 5,52* | | | | | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 3,44* | € 6,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|