Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SCR Thyristor 30A TO-247 1200V 325A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS SCR Thyristor 30A TO-247 1200V 325A
Artikel-Nr.:
     108EL-1358275
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CLA30E1200HB
EAN/GTIN:
     5059041628037
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor ixys
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 30A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-247
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 325A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 50mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.6V
Haltestrom max. = 60mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 16.24 x 5.3 x 21.45mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Einzel-Thyristoren Serie CLAxxE 1200. Eine Serie von diskreten durchkontaktierten Thyristoren für Leiterplattenmontage (SRCs) von IXYS. Diese hocheffizienten Bauelemente für 1200 V sind in verschiedenen Gehäuseausführungen und Nennströmen erhältlich. Sie sind für eine Vielzahl von Anwendungen wie AC- und DC-Motorsteuerung, Beleuchtung und Wärmeregelung sowie für Leistungswechselrichter geeignet.
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
30A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-247
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
325A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
50mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.6V
Haltestrom max.:
60mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
16.24 x 5.3 x 21.45mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 1358275, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, IXYS, CLA30E1200HB, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 4,87*
2 Tage
10
5
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 5,48*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,09*
€ 5,52*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 3,44*
€ 6,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.