Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 1,2kV; Ifmax: 47A; 30A; Igt: 28mA; TO247AD; THT; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 1,2kV; Ifmax: 47A; 30A; Igt: 28mA; TO247AD; THT; Tube
Thyristor; 1,2kV; Ifmax: 47A; 30A; Igt: 28mA; TO247AD; THT; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-CLA30E1200HB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CLA30E1200HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor ixys
thyristor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247AD
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 47A
Vorwärtsstrom: 30A
Gatestrom: 28mA
Strom im max. Impuls: 300A
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 4,89*
2 Tage
10
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,52*
€ 5,51*
48 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,07*
€ 5,53*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,5002*
€ 148,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.