Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Thermometer, 100 ... 600°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30251876
Hersteller:
     Optris
Herst.-Nr.:
     CATCT3MHSFK
EAN/GTIN:
     4260101230188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Infrarot-Thermometer, Typ=CATCT3MHSFK, Auflösung=-999, Eingänge=1, Genauigkeit=2 °C, Reaktionszeit=1 ms, Temperaturmessbereich max.=600 °C, Temperaturmessbereich min.=100 °C, Anzeigedisplay=LCD, Temperaturskala=Grad Celsius, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=33:1, Serien=CT M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
88 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
657,5 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 472,74*
€ 556,45*
€ 5,90*
ab € 518,48*
€ 590,23*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 551,19*
€ 628,84*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 674,65*
€ 757,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,51*
€ 901,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,67*
€ 889,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,55*
€ 853,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,51*
€ 832,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,65*
€ 802,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optris
CATACCSAP
ab € 23,15*
Zubehör
Optris
CATACCTMG
ab € 41,57*
Zubehör
Optris
CATACCTAB
ab € 39,34*
Zubehör
Optris
CATACCTAPL
ab € 87,45*
Zubehör
Optris
CATACCTRS485B
ab € 48,98*
Zubehör
Optris
CATACCTRI
ab € 41,57*
Zubehör
Optris
CATACCTRS485USBK
ab € 88,10*
Zubehör
Optris
CATACCTMBRTUB
ab € 45,96*
Zubehör
Optris
CATACCSMIACC
ab € 36,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.