Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Temperatursensor-Kit Optris CT 3M - CATCT3MHSFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109299
Hersteller:
     Optris
Herst.-Nr.:
     CATCT3MHSFK
EAN/GTIN:
     4260101230188
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
  • Infrarot-Temperatursensor-Kit CT 3M mit SF Optik
  • Temperaturmessung von Metallen
  • Messbereich: 100...600 °C
  • Ausgang 1: 0-5/10 V / 0/4-20 mA / Thermoelement Typ J/K
  • Ausgang 2: Messkopftemperatur/Alarm
  • erweiterbar mit steckbarer Kommunikationsschnittstelle
  • Genauigkeit: ± 0,3 %
  • Reaktionszeit: 1 ms
  • Optische Auflösung: 33:1
  • Einstellung: Tasten/Software
  • Schnittstellen: Mikro-USB
  • Anzeige: LCD
  • Versorgungsspannung: 8..36 V DC
  • Schutzart: IP65
  • Inkl. Software optris ® Compact Connect / Kopfkabel (3 m) / Micro-USB-Kabel / Adapter USB-C/USB-A / Montagewinkel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Infrarot-Temperatursensor
Messbereich min.:
100 °C
Messbereich max.:
600 °C
Genauigkeit:
± 0,3 K
Einstellung:
Software | Tasten
Auflösung:
33:1
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
0-10 V | 0-5 V | 4-20 mA | Open Collector | Thermoelement Typ J | Thermoelement Typ K
Anschluss:
Kabel
Kabellänge:
3 m
Werkstoff Prozessanschluss:
Edelstahl
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP65
Schnittstellen:
USB
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, ir thermometer optris, ir thermometer, Temperatursensoren, Temperaturschalter, Temperaturfühler, Temperatur, Sensor, ifm electronic, TITEC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 469,27*
€ 555,46*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 499,69*
€ 568,62*
€ 5,90*
ab € 525,57*
€ 598,13*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 671,92*
€ 759,81*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,62*
€ 676,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,11*
€ 665,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,95*
€ 637,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,88*
€ 621,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,69*
€ 594,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optris
CATACCSAP
ab € 23,12*
Zubehör
Optris
CATACCTMG
ab € 41,58*
Zubehör
Optris
CATACCTAB
ab € 39,32*
Zubehör
Optris
CATACCTAPL
ab € 88,10*
Zubehör
Optris
CATACCTRS485B
ab € 48,89*
Zubehör
Optris
CATACCTRI
ab € 41,47*
Zubehör
Optris
CATACCTRS485USBK
ab € 87,67*
Zubehör
Optris
CATACCTMBRTUB
ab € 46,23*
Zubehör
Optris
CATACCSMIACC
ab € 36,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.