Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IFSC1008ABER2R2M01 INDUKTIVITÄT, 2.2UH, 1.85A, 20%, 5MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352660
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IFSC1008ABER2R2M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 1.85 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: IFSC-1008AB-01
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.15 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.09 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IFSC1008ABER2R2M01, 2352660, 235-2660
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,213*
    € 0,558*
    1 Tag
    1985
    5
    € 5,95*
    ab € 0,54*
    € 0,954*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,79* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SRN2512-2R2M
    ab € 0,0967*
    Ähnlich
    Bourns
    SRP2512-2R2M
    ab € 0,14*
    Ähnlich
    TDK
    VLS252010HBX-2R2M-1
    ab € 0,102*
    Ähnlich
    TDK
    VLS252012HBX-2R2M-1
    ab € 0,0878*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.