Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRN2512 SMD Induktivität, 2,2 μH 2.3A mit Ferrit-Kern, 2512 Gehäuse 2.5mm / ±20%, 8MHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1729525
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN2512-2R2M
EAN/GTIN:
     5059043506623
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 2,2 μH
Gleichstrom max. = 2.3A
Gehäuse-Form = 2512
Länge = 2.5mm
Tiefe = 2mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 2.5 x 2 x 1.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 102mΩ
Serie = SRN2512
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 80MHz
Qualitätsfaktor min. = 11

Halbmagnetisch geschirmte Leistungsinduktivitäten der Serie SRN2512. SRN2512-Serien haben eine halbgeschirmte Miniaturbauweise Flache Bauweise: 1,2 mm Induktivitätsbereich: 0,24 bis 2,2 μH Nennstrom bis zu 4,7 A Anwendung in DC/DC-Wandlern, Notebooks, digitalen Videokameras, Festplattenlaufwerken, Mobiltelefonen Fernsehern und LCD-Anzeigen
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 μH
Gleichstrom max.:
2.3A
Gehäuse-Form:
2512
Länge:
2.5mm
Tiefe:
2mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
2.5 x 2 x 1.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
102mΩ
Serie:
SRN2512
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
80MHz
Qualitätsfaktor min.:
11
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, 1729525, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRN25122R2M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,136*
€ 0,198*
1 Tag
8385
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0974*
€ 0,2723*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 308,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.