Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor Festkörper-Leistungsschalter 1 Schliesser 32V 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244820
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     709010/1-25-240
EAN/GTIN:
     4053877025368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Thyristor
Thyristor Festkörper-Leistungsschalter, Typ=709010/1-25-240, Pole=1, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-888, Schaltspannung – AC=265 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom – AC=25 A, Schaltstrom – DC=-888, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=32 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP20, Serien=TYA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
85 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500300
Weitere Suchbegriffe: jumo thyristor, thyristor, leistungsschalter 1 polig, Thyristor Festkörper-Leistungsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.