Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR LED, 950nm, 1.8mm T-3/4, 1.5mW/sr, 110°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242415
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CQY36N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
IR LED, Typ=CQY36N, Abfallzeit (tAb)=-999, Anstiegszeit (tAn)=800 ns, Blickwinkel=110 °, Durchlassspannung (UD) max.=1.6 V, Durchlassstrom (ID) max.=100 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=1.8 mm, Spitzenwellenlänge=950 nm, Strahlstärke=1.5 mW/sr, Leuchtkörper (Norm)=T-3/4, Linsenfarbe=Blau, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
0,08 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Weitere Suchbegriffe: ir emitter vishay, ir emitter, infrarot-diode 100ma, IR LED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
195
15
€ 7,00*
ab € 0,128*
€ 0,464*
Lager 115
4885
1
€ 5,95*
ab € 0,4144*
€ 1,101*
1 Tag
5450
5
€ 14,99*
ab € 0,203*
€ 1,171*
1
€ 5,90*
ab € 0,199*
€ 1,298*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,101*
€ 1,31019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8989*
€ 1,06969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5944*
€ 0,70734
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5744*
€ 0,68354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5244*
€ 0,62404
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5044*
€ 0,60024
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4144*
€ 0,49314
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
TSOP2236
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.