Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Logiksteuerung, MilleniumSLIM, 4DI (4D/A) 2HS 4DO, 24V, Transistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30235323
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88983902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Digitaltransistor
Halbleiterrelais
Industrielle Logiksteuerung, Typ=88983902, Abtastdauer=2 ms, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl Hochgeschwindigkeitszähler=2, Anzahl der Impulsausgänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=4, Anzahl digitaler Eingänge, analog nutzbar=4, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Digitale Eingänge=4, Laststrom=700 mA, Anschlussart=Klemmenblock, Art der Kommunikationsschnittstelle=Bluetooth, Batteriesicherung=Ja, Datenpuffer=10 Jahre, Datenspeicher=2 kB, Digitalausgangstyp=Transistor, Digitaleingangstyp=24 VDC, Echtzeituhr=Ja, Eingang/Ausgang max.=8 I/O Points, Erweiterbarkeit=Ja, Montageart=DIN-Schienenmontage Panelmontage, Programmkapazität=-999, Schutzart=IP40, Verwendete Programmiersprache=Function Block Diagram (FBD), Konformität mit Normen=CE UL Listed NOM RCM SCM UKCA, Serien=MilleniumSLIM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
22 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
95 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109199
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,49*
€ 129,91*
Frei Haus
ab € 104,35*
€ 129,93*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 111,99*
€ 135,23*
€ 5,90*
ab € 105,58*
€ 135,86*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 107,97*
€ 140,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.