Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke Relais 10m 20ms 240V 100mA IP64 E3JK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229761
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3JKRR122MOMI
EAN/GTIN:
     4548583746688
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtschranke, Typ=E3JKRR122MOMI, Alternative (Alias)=E3JK-RR12 2M, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=18 mm, Erfassungsreichweite max.=10 m, Erfassungsreichweite mind.=100 mm, Höhe=52 mm, Laststrom=100 mA, Länge=50 mm, Reaktionszeit=20 ms, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe optischer Sensor=Relais, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP64, Sensorart=Reflexionslichtschranke, Serien=E3JK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,65*
€ 93,68*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,67*
€ 93,70*
Frei Haus
ab € 72,86*
€ 95,52*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 92,40*
€ 121,91*
€ 5,90*
ab € 97,39*
€ 131,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BOS 21-HW-1
ab € 4,32*
Zubehör
Omron
E39R1
ab € 12,06*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,48*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 64,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.