Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E3JK Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 10 mm → 10 m, Relais Ausgang, Anschlusskabel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E3JK Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 10 mm → 10 m, Relais Ausgang, Anschlusskabel,
Omron E3JK Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 10 mm → 10 m, Relais Ausgang, Anschlusskabel,
Omron E3JK Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 10 mm → 10 m, Relais Ausgang, Anschlusskabel,
Artikel-Nr.:
     108EL-7788713
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3JK-RR12 2M
EAN/GTIN:
     5059039366170
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 10 mm → 10 m
Ausgangstyp = Relais
Schaltnetzteil = Hell-/dunkelschaltend
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 240V
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP64
Reaktionszeit = 20 ms
Serie = E3JK
Erfüllte Normen = CCC, CE

Fotoelektrische Sensoren E3JK mit Integriertem Netzteil. Die photoelektrischen Sensoren der Serie E3JK von Omron haben ein integriertes Netzteil. Die photoelektrischen Sensoren dieser Serie haben eine hohe Leistung und eine sichtbare rote LED für alle Modelle, was eine einfache Ausrichtung und eine große Erfassungsreichweite ermöglicht. Relaisausgang (alle Spannungen) Rote LED, die den Fleck sichtbar macht Große Anzeigen, die auch von Ferne sichtbar sind Verbesserte Bedienbarkeit, vergrößerter Empfindlichkeitseinsteller und Betriebswahlschalter ABS-Gehäuse
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
10 mm → 10 m
Ausgangstyp:
Relais
Schaltnetzteil:
Hell-/dunkelschaltend
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
240V
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP64
Reaktionszeit:
20 ms
Serie:
E3JK
Erfüllte Normen:
CCC, CE
Weitere Suchbegriffe: Fotoschalter, Lichtsensor, Photoschalter, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichtschranke omron, fotosensor, 7788713, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Omron, E3JKRR122M, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,08*
€ 93,45*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,87*
€ 93,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,14*
€ 95,29*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 93,03*
€ 121,38*
€ 5,90*
ab € 96,34*
€ 129,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BOS 21-HW-1
ab € 4,32*
Zubehör
Omron
E39R1
ab € 12,01*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,16*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.