Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30223070 Herst.-Nr.: 98 00 9/16" EAN/GTIN: 4003773020110 |
| |
|
| | |
| Spanner, Typ=98 00 9/16", Gesamtlänge=152.4 mm, Gewicht=102 g, Schraubenschlüssel Produktart=Offenes Ende, Spanner Material=Steel, Spanner Head Size Imperial=9/16", Werkzeug-Zertifizierung=VDE Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IN | Höhe: | 13 mm | Tiefe: | 153 mm | Bruttogewicht: | 102 g | Breite: | 35 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8204110000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 13,35* | € 17,77* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,92* | € 19,17* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 15,52* | € 19,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 15,33* | € 21,00* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,06* | € 25,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|