Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 00 9/16" Maulschlüssel SB-Karte/Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1498-13271-98 00 9/16
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 00 9/16"
EAN/GTIN:
     4003773020110
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
VDE-Einmaulschlüssel
vde einmaulschlüssel
98 00 9/16\" Maulschlüssel Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 9/16in - Länge l max.: 152,4mm - Kopfstärke a max.: 6,5mm - Kopfbreite b max.: 35mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
102 g
Kopfstärke:
6,5
Kopfbreite b:
35 mm
Länge l max.:
152,4 mm
Norm IEC:
IEC 60900
Weitere Suchbegriffe: gearwrench, ringmaulschlüssel set, maulschlüssel set, schraubenschlüssel set, gabelschlüsselsatz, schraubenschlüssel, ringschlüssel set, gabelschlüssel, schlüsselsatz, Maulschlüsselsatz, ratschenschlüsselset, Ringschlüssel, wrench, einmaulschlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 13,06*
€ 17,47*
8 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 17,78*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 18,06*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,44*
€ 18,32*
Lager 1498
unbekannt
6
€ 5,45*
ab € 15,54*
€ 19,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 118,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.