Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Maulschlüssel SW 9/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Maulschlüssel SW 9/16"
Knipex Maulschlüssel SW 9/16"
Knipex Maulschlüssel SW 9/16"
Artikel-Nr.:
     5417B-p600516
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 00 9/16"
EAN/GTIN:
     4003773020110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
VDE-Einmaulschlüssel
vde einmaulschlüssel
98 00 9/16" Maulschlüssel Maulstellung 15°.
Grundwerkzeug verchromt.
- Schlüsselweite S: 9/16in
- Länge l max.: 152,4mm
- Kopfstärke a max.: 6,5mm
- Kopfbreite b max.: 35mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einmaulschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite (Zoll):
9/16
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
Außenmaß (b):
35
Maulstellung:
15°
Oberflächenausführung:
stahlgrau
Kopfausführung:
poliert
VDE-geprüft:
Nein
Kopf:
poliert
Länge:
170
Gewicht:
102 g
Kopfstärke:
6,5 mm
Kopfbreite:
35 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Hersteller:
Knipex
Weitere Suchbegriffe: einmaulschlüssel, schlüssel, knipex, isoliert, 98 00 9/16"
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 13,05*
€ 17,12*
8 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 17,35*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 13,49*
€ 17,61*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,42*
€ 17,99*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,34*
€ 18,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 102,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.