Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel 98 00 9/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maulschlüssel 98 00 9/16"
Maulschlüssel 98 00 9/16"
Artikel-Nr.:
     3517A-66207354
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 00 9/16"
EAN/GTIN:
     4003773020110
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
VDE-Einmaulschlüssel
vde einmaulschlüssel

Maulschlüssel 98 00 9/16"

98 00 9/16 Maulschlüssel Maulstellung 15. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 9/16in - Länge l max.: 152,4mm - Kopfstärke a max.: 6,5mm - Kopfbreite b max.: 35mm.
Weitere Informationen:
Einseitiger Schlüssel:
ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
nein
Länge:
153 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Mit Drehstift:
nein
Konischer Handgriff:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 12,98*
€ 17,47*
9 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 13,82*
€ 17,79*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 13,38*
€ 18,03*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,41*
€ 18,38*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 15,43*
€ 20,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.