Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor 8mm 200mA 100Hz 30V IP66 Vorverdrahtet E2K-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222829
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2KX8MF1
EAN/GTIN:
     4536853264598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Kapazitiver Sensor, Typ=E2KX8MF1, Alternative (Alias)=E2K-X8MF1, Ausgangsstrom=200 mA, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=8 mm, Schaltfrequenz max.=100 Hz, Anschlussart=Vorverdrahtet, Art der Ausgabe kapazitiver Sensor=Schliesserkontakt (NO), Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP66, Serien=E2K-X
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
71 mm
Tiefe:
112 mm
Bruttogewicht:
159 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,97*
€ 100,66*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,90*
€ 100,68*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,78*
€ 102,73*
€ 5,46*
ab € 95,31*
€ 111,62*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 198,45*
€ 244,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,06*
€ 284,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,25*
€ 264,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,03*
€ 252,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.