Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,kap.,M18 Sn=8mm,PNP E2K-X8MF1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,kap.,M18 Sn=8mm,PNP E2K-X8MF1
Sensor,kap.,M18 Sn=8mm,PNP E2K-X8MF1
Artikel-Nr.:
     3517I-25251065
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2K-X8MF1
EAN/GTIN:
     4536853264598
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sensor,kap.,M18 Sn=8mm,PNP E2K-X8MF1

Näherungssensor - kapazitiv - 8 mm - M18 - nicht bündig - 3-Draht - PNP - 1S - 2m
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
18,5 mm
Höhe des Sensors:
18,5 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Durchmesser des Sensors:
18,5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
sonstige
Schaltabstand:
8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,33*
€ 100,40*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,09*
€ 100,43*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,59*
€ 102,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 95,46*
€ 111,42*
Frei Haus
ab € 99,92*
€ 115,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.