Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgewinkelter Stecker Typ C, 300 V DC, 250 V AC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30218192
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MSSD-EB
EAN/GTIN:
     4052568010720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Abgewinkelter Stecker Typ C, 300 V DC, 250 V AC, IP65, Typ=MSSD-EB, Alternative (Alias)=151687, Breite=15.5 mm, Höhe=33.7 mm, Länge=30.7 mm, Geeignet für=Magnetventil mit M2.5 Mittelschraube, Produktart=Stecker, Zubehör/Dämpfermaterial=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,82*
€ 2,81*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1,86*
€ 2,81*
2 Tage
1629
€ 8,90*
ab € 1,92*
€ 2,90*
€ 5,46*
ab € 2,14*
€ 3,19*
Lager 115
52
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8118229
ab € 8,96*
Ähnlich
RS Pro
8118222
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.