Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30217057 Herst.-Nr.: A9F03116 EAN/GTIN: 3606480439698 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter iC60N, Typ=A9F03116, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=18 mm, Höhe=91 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=6 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=36 kA, Nennisolierspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Pole=1, Tiefe=78.5 mm, Art des Anschlusskontakts=Schraube, Auslösemechanismus=Thermisch-magnetisch, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=IV, Auslöse-Charakteristik=B, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=EN 60947-2 EN 60898-1, Serien=Acti 9 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 1,90* | € 2,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,92* | € 2,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 1,97* | € 2,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,01* | € 2,89* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,67* | € 13,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|