Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD , 2.8kOhm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30188165
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744228
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzentstörfilter
Ringkerndrossel
SMD Drossel
Ferrit-SMD, Typ=744228, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=100 MHz, Höhe=5 mm, Impedanz=2.8 kΩ, Induktivität=25 µH, Länge=9.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=120 mΩ, Nennspannung (DC)=80 V, Nennstrom=1 A, Anschlussart=Löten, Kern=Ferrit, Produktart=Stromkompensierter Line Filter, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-SL2
Weitere Suchbegriffe: SMD Ferrit, smd ferrit würth elektronik, netzentstörfilter, Ferrit-SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,19*
1 Tag
1343
1
€ 14,99*
ab € 1,40*
€ 3,18*
Lager 115
333
1
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 3,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,58*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,70*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.