Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-SL2 Drosselspule, 2 x 25 μH 1A mit Ferrit-Kern 9.2mm / ±30%, 1kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633648
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744228
EAN/GTIN:
     5059042456202
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzentstörfilter
Ringkerndrossel
SMD Drossel
Induktivität = 2 x 25 μH
Gleichstrom max. = 1A
Länge = 9.2mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 5mm
Abmessungen = 9.2 x 6 x 5mm
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 120mΩ
Serie = WE-SL2
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 1kHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Würth SMD-Gleichtaktdrosseln der Serie WE-SL2. Doppelte stromkompensierende Ringkerndrossel 4-poliges SMD-Gehäuse Nennstrom bis zu 1,6 A Impedanzen bis zu 9 kΩ. Anwendungsbereich. Drosseln für Bussysteme wie z. B. CAN, USB, ISDN Signal- und Datenleitungsfilterung Netzteile Messsignalleitungen
Weitere Informationen:
Induktivität:
2 x 25 μH
Gleichstrom max.:
1A
Länge:
9.2mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
5mm
Abmessungen:
9.2 x 6 x 5mm
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
120mΩ
Serie:
WE-SL2
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
1kHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Ferrit, smd ferrit würth elektronik, netzentstörfilter, 1633648, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744228, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,23*
1 Tag
1343
1
€ 14,99*
ab € 1,41*
€ 3,20*
1 Tag
333
1
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 4,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,70*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,69*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,18*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.