Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilayer-Bead, SMD 10Ohm @ 10.5A 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187611
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74279221100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Multilayer-Bead, SMD, Typ=74279221100, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.1 mm, Impedanz=10 Ω, Länge=3.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=3 mΩ, Nennstrom=10.5 A, Pins=2, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MPSB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,04 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Multilayer-Bead, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,35*
Lager 115
22
5
€ 5,95*
ab € 0,2057*
€ 0,3513*
1 Tag
2790
5
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,589*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3513*
€ 0,41805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3384*
€ 0,4027
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2957*
€ 0,35188
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2757*
€ 0,32808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2657*
€ 0,31618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2557*
€ 0,30428
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2057*
€ 0,24478
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,7565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,51*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.