Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-MPSB, 1206 (3216M), 10.5A, 3.2 x 1.6 x 1.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637382
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74279221100
EAN/GTIN:
     5059042280852
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Gehäusetyp = 1206 (3216M)
Impedanz bei 100 MHz = 10Ω
Nennstrom = 10.5A
Typ = Ferritperle
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.1mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.1mm
Gleichstromwiderstand max. = 3mΩ
Applikation = DC/DC-Wandler, hoher Strom, Netzteil

Mehrschichtige EMI-Leistungsentstörungsperle – Serie WE-MPSB. Kompakte SMD-Entstörperle Würth Serie WE-MPSB mit hoher Stromstärke bis 10,5 A. Aufschmelzlötung empfohlen Betriebstemperaturbereich: –55 °C bis +125 °C Sehr niedriger DC-Widerstand Anwendungen in Filtern mit hohen Einschaltstromspitzen, Motor-Störimpulsunterdrückung, EMI-Unterdrückung von DC/DC-Wandlern und DC-Netzteilen, Breitband-Unterdrückung
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
1206 (3216M)
Impedanz bei 100 MHz:
10Ω
Nennstrom:
10.5A
Typ:
Ferritperle
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.1mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.1mm
Gleichstromwiderstand max.:
3mΩ
Applikation:
DC/DC-Wandler, hoher Strom, Netzteil
Weitere Suchbegriffe: 1637382, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 74279221100, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,35*
1 Tag
22
5
€ 5,95*
ab € 0,2057*
€ 0,3513*
1 Tag
2790
5
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,589*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.050,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,51*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.