Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74279221100 FERRITPERLE, 3000UOHM, 10.5A, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467191
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74279221100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Produktpalette: WE-MPSB
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [Metrisch 3216]
  • DC-Nennstrom: 10.5 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.003 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 10 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.1 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 74279221100, 2467191, 246-7191
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,35*
    € 0,35*
    1 Tag
    22
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2557*
    € 0,3513*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,319*
    € 0,598*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,99* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 142,60*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 145,93*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 169,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.