| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30184951 Herst.-Nr.: 26532720N EAN/GTIN: 3593150049373 |
| | |
|
| | |
| Vorgeschnittenes Wärmeleitpad, Typ=26532720N, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Thermische Lückenfüllung, Geeignet für=Crouzet GN-Serie Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | FR | Höhe: | 37 mm | Nettogewicht: | 0,600 g | Tiefe: | 1 mm | Bruttogewicht: | 0,6 g | Breite: | 37 mm | MERCATEO_WA_NR: | 4821909000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorgeschnittenes Wärmeleitpad |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,59* | € 2,12* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,38* | € 2,37* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,68* | € 2,67* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,16* | € 3,69* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,01* | € 5,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|