Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, industriell, 9 ... 36V, 12V, 833mA, 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183382
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DTE1024S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc-dc wandler 10w
DC/DC-Wandler, industriell, Typ=DTE1024S12, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=833 mA, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=34 mm, Effizienz=86 %, Eingangsspannung, max.=36 V, Eingangsspannung, min.=9 V, Höhe=22 mm, Isolationsspannung=3 kV, Länge=79 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=4100000 h, Nennleistung=10 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=90 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Chassismontage, Serien=DTE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
23 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
65 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC/DC-Wandler, industriell
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,87*
€ 68,28*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 55,26*
€ 72,25*
€ 5,90*
ab € 44,62*
€ 73,74*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 48,24*
€ 75,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
DTE10 DIN CLIP
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.