Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1917770
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DTE1024S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc-dc wandler 10w
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 9→ 36 V dc
Nennleistung = 10W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 830mA
Montagetyp = Gehäusemontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = Gekapselt
Isolationsspannung = 3000 (Minimum)V dc
Breite = 34mm
Serie = DTE10
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -40°C

Geregelte Einfach- und Zweifachausgänge von 5,1 V bis 48 V dc Großer Eingangsspannungsbereich von 4:1 Vollständig gekapselte Chassismontage Remote Ein/Aus 3 kV dc Isolierung Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C. Volle Leistung bis 80 °C. MTBF> 4 Stunden 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
9→ 36 V dc
Nennleistung:
10W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
830mA
Montagetyp:
Gehäusemontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
Gekapselt
Isolationsspannung:
3000 (Minimum)V dc
Breite:
34mm
Serie:
DTE10
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1917770, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, DTE1024S12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 43,05*
€ 57,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,00*
€ 69,12*
€ 5,90*
ab € 44,47*
€ 73,65*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 48,48*
€ 74,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
DTE10 DIN CLIP
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.