Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER DTE1024S12 DC-DC CONVERTER, 12V, 0.833A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3248162
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DTE1024S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc-dc wandler 10w
Produktpalette: DTE10 Series
  • DC/DC-Wandler: Modul
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 22 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Breite: 34 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 79 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsleistung, max.: 10 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 833 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, Chassismontage, DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, DTE1024S12, 3248162, 324-8162
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    8
    Frei Haus
    ab € 43,05*
    € 57,27*
    € 8,95*
    ab € 46,00*
    € 69,12*
    € 5,90*
    ab € 44,47*
    € 73,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 48,48*
    € 74,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,74*
    € 88,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,76*
    € 86,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,79*
    € 79,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,35*
    € 75,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,91*
    € 72,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 58,31*
    € 69,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 54,43*
    € 64,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,48*
    € 57,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    DTE10 DIN CLIP
    ab € 3,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.