Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RGB Star Print-LED, SMD, RGBW, B 470 nm, Gr 528 nm, R 625 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181133
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-OW04-RGBW-PC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
RGB Star Print-LED, Typ=ILH-OW04-RGBW-PC211-WIR200., Blickwinkel=80 °, Leuchtkörper (Durchmesser)=20 mm, Durchlassspannung (UD) / Farbe=B 3.5 V, Gr 3.5 V, R 2.6 V, Durchlassstrom (ID) / Farbe=B 700 mA, Gr 700 mA, R 700 mA, LED-Farbe=RGBW, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Lichtstärke/Farbe=-999, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rund, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Spitzenwellenlänge/Farbe=B 470 nm, Gr 528 nm, R 625 nm, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=OSLON PowerStar
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul blau, led modul, RGB Star Print-LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 20,14*
€ 30,89*
€ 8,95*
ab € 22,34*
€ 32,71*
Lager 115
13
Frei Haus
ab € 29,24*
€ 40,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899548190
ab € 28,80*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC035-008F-5065C-SA
ab € 13,56*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-REF-ADP-STAR-01.
ab € 24,72*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-1A
ab € 0,70*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-2A.
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.