|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1113733 Herst.-Nr.: ILA-REF-ADP-STAR-01. EAN/GTIN: 5059045676317 |
| |
|
|  |  |
 | Zur Verwendung mit = ILS Star-LED-Module Abmessungen = 82 (Dia.) x 3mm Breite = 82mm
Reflektor-Adapterplatte für Sternplatinen. Dieser Reflektoradapter wurde für den Einsatz mit den Star Board-LED-Modulen von ILS entwickelt. Es liegt zwischen dem LED-Modul und dem Kühlkörper und ermöglicht eine einfache Montagelösung für sekundäre Reflektoren. Es ist daher noch einfacher, Ihr LED-Licht-Design zu montieren. Adapterplatten ermöglichen das Hinzufügen von LED-Reflektoren der Serie LENINA von LEDil. Die LED-Reflektoren der Serie LENINA bieten eine Reihe von Strahltypen von Punktstrahl bis extrabreit. Geeignete Anwendungen umfassen: Nachrüstung von Glühlampen, Punktstrahler, Wohnbeleuchtung, Aufbau von Außen- und Parkplatzbeleuchtung. Weitere Informationen:  |  | Zur Verwendung mit: | ILS Star-LED-Module | Abmessungen: | 82 (Dia.) x 3mm | Breite: | 82mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1113733, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Array Befestigungen, Intelligent LED Solutions, ILAREFADPSTAR01, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Array Mounts |
|  |  |
| |