Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M23, Steckbuchse, Gerade, Pole - 6, Crimp, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172962
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1628815
EAN/GTIN:
     4055626617510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=1628815, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=5.5 mm, Kabeleingang max.=15 mm, Länge=-999, Nennspannung=630 V, Nennstrom=30 A, Pole=6, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Gadolinium-Zink, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=ONECLICK, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP66 IP68 IP69K, Konformität mit Normen=-999, Serie=M23 PRO, Steckverbindergrösse=M23
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
130 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,13*
€ 21,32*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,19*
€ 21,52*
€ 8,95*
ab € 15,58*
€ 22,56*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,62*
€ 24,33*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 23,89*
€ 34,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1621576
ab € 1,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1628488
ab € 8,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1628489
ab € 9,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1628490
ab € 9,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1628491
ab € 9,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1628791
ab € 15,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1628796
ab € 15,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1628801
ab € 14,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1628806
ab € 14,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1628811
ab € 15,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1628819
ab € 13,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1629148
ab € 10,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1629196
ab € 8,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1621577
ab € 3,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1628823
ab € 13,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.