Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1628796 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1628796 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1628796 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78703774
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1628796
EAN/GTIN:
     4055626618845
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder 5-pol buchse
m23 steckverbinder
Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade lang, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 17 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140.3 g
Merkmale
Material
Zink
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder 5polig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1621576
ab € 1,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1628488
ab € 8,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1628489
ab € 9,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1628490
ab € 9,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1628491
ab € 9,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1628791
ab € 15,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1628801
ab € 14,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1628806
ab € 14,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1628811
ab € 14,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1628819
ab € 13,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1629148
ab € 10,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1629196
ab € 8,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1621577
ab € 3,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1628815
ab € 15,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1628823
ab € 13,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.