Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1628811 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1628811 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1628811 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78703810
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1628811
EAN/GTIN:
     4055626614175
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade kurz, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 5,5 mm ... 15 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
128.5 g
Merkmale
Material
Zink
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1621576
ab € 1,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1628488
ab € 8,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1628489
ab € 9,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1628490
ab € 9,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1628491
ab € 9,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1628791
ab € 15,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1628796
ab € 15,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1628801
ab € 14,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1628806
ab € 14,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1628819
ab € 13,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1629148
ab € 10,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1629196
ab € 8,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1621577
ab € 3,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1628815
ab € 15,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1628823
ab € 13,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.