| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1886854 Herst.-Nr.: 1628823 EAN/GTIN: 4055626617596 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 6 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M23 Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Crimp Schutzart = IP66, IP68, IP69K Nennstrom = 30.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 630,0 V Verbindungstyp = Schraubverriegelung Gehäusematerial = Zink Kontakt-Format = 5+PE
Kabelsteckverbinder, gerade kurz, geschirmt: Ja, Schraubverriegelung, M23, Nr. der Pos.: 5+PE, Kontaktart: Buchse, Crimp, Kabeldurchmesserbereich: 5,5 mm.. 15 mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 6 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M23 | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Crimp | Schutzart: | IP66, IP68, IP69K | Nennstrom: | 30.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 630,0 V | Verbindungstyp: | Schraubverriegelung | Gehäusematerial: | Zink | Kontakt-Format: | 5+PE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder 5-pol buchse, buchsenkontakt, sensorsteckverbinder 5polig, 1886854, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Phoenix Contact, 1628823, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| |