Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1628819 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1628819 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1628819 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78703825
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1628819
EAN/GTIN:
     4055626617558
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Kabelsteckverbinder, M23 PRO, gerade kurz, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 5,5 mm ... 15 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
132 g
Merkmale
Material
Zink
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1621576
ab € 1,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1628488
ab € 8,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1628489
ab € 9,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1628490
ab € 9,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1628491
ab € 8,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1628791
ab € 15,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1628796
ab € 16,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1628801
ab € 14,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1628806
ab € 14,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1628811
ab € 14,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1629148
ab € 10,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1629196
ab € 8,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1621577
ab € 3,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1628815
ab € 15,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1628823
ab € 13,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.