Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 50A @ 125V 250mA Superflink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171825
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0251.250MXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Sicherung, Typ=0251.250MXL, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=50 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=300 A, Nennspannung (AC)=125 V, Nennspannung (DC)=125 V, Nennstrom=250 mA, Auslöse-Charakteristik=Superflink, Material axiale Bedrahtung=Kupfer, verzinnt, Schlauchmaterial=Keramik, Konformität mit Normen=CSA Certified
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
4 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 0,95*
2 Tage
3771
1
€ 14,99*
ab € 0,369*
€ 1,446*
Lager 115
498
1
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,523*
€ 1,93*
50
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 13,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.