Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 600V, 20A, TO-220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STP20NM60FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
MOSFET, Typ=STP20NM60FP, Abfallzeit=11 ns, Anstiegzeit=20 ns, Ausschaltverzögerung=42 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=600 V, Einschaltverzögerung=25 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=20 A, Leistungsverteilung (PV)=45 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=250 mΩ, Bauform=TO-220FP, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
7 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
1,72 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.