Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil 5/2 1MPa Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169888
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VSVA-B-B52-H-A2-1C1
EAN/GTIN:
     4052568184810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Magnetventil, Typ=VSVA-B-B52-H-A2-1C1, Alternative (Alias)=546697, Anzahl Wege=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=200 kPa, Breite=26 mm, Höhe=71 mm, Länge=113 mm, Nennleistung=1.8 W, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=Typ C Stecker, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Konfiguration=5/2, Medium=Luft, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=-999, Serien=VSVA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
76 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
197 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,83*
€ 108,00*
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 88,56*
€ 108,12*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,32*
€ 118,14*
Frei Haus
ab € 96,73*
€ 120,16*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 105,12*
€ 139,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.